A-7751-11 ALTNA ツールバッグ(タテ型) リヒトラブ 40328269

A-7751-11 ALTNA ツールバッグ(タテ型) リヒトラブ 40328269
A-7751-11 ALTNA ツールバッグ(タテ型) リヒトラブ 40328269
A-7751-11 ALTNA ツールバッグ(タテ型) リヒトラブ 40328269
A-7751-11 ALTNA ツールバッグ(タテ型) リヒトラブ 40328269
A-7751-11 ALTNA ツールバッグ(タテ型) リヒトラブ 40328269

ALTNA ツールバッグ(タテ型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード40328269品番A-7751-11
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×370ネイビー材質(本体)ポリエステルタイプタテ型耐荷重(kg)50(メインハンドル部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×160×370外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)160有効内寸法・奥行(mm)155有効内寸法・高さ(mm)360有効内寸法・幅(mm)250

商品説明動画

ALTNA ツールバッグ(タテ型)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40328278
2021-12-15
用途: 大量の買い出し用のバッグとして
製造業

頑丈で大容量なので助かってます。ベルトを利用してキャリーに固定もしやすいです。ポケットはたくさんありますがまちがないのと角にあるので少し使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする