曜日別特売

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード40329084品番トランスミグ250i2R
参考基準価格(税別)¥1,200,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

CIGWELD トランスミグ250Iに2R送給装置をセットしたダブルトーチセットです。単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。

用途
GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバーターi 電源本体・ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A出力電圧(V)14~30DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)72DC入力電流(A)最大:34.7一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする