グリーンクロス
墜落制止用器具スイング標識金具付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
40329188
品番
SS-23Set
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途
安全対策品として
表示内容
墜落制止用器具を必ず使用
取付
クランプ付き専用金具
材質
PP板
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
300×450
質量(g)
1.3k
アズワン品番
64-6558-60
メーカー商品コード
1146310123
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300