グリーンクロス
墜落制止用器具標識 JIS指示標識ヨコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
取付
両面テープ等(別売)
両面テープ等(別売)
両面テープ等(別売)
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
ステッカー
材質
PET板
PET板
PP板
塩ビステッカー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40329206
品番
JWC-13P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
用途
安全対策品として
表示内容
墜落制止用器具を必ず使用
取付
両面テープ等(別売)
材質
PET板
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×200
質量(g)
180
アズワン品番
64-6560-54
メーカー商品コード
1146430113
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
もっと見る