共立電子産業
QIケーブル8S-8S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
40331726
品番
311-188
参考基準価格(税別)
¥237
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
8S(ソケット)-8S(ソケット)