- 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 ノーブランド 40331785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5

(17件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(mm)150
長さ(mm)201~300
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード40331785品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。
物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。
孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。
光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。
強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。

成分
Si ケイ素/0.25以下
Fe 鉄/0.4以下
Cu 銅/0.05以下
Mg マグネシウム/0.05以下
Mn マンガン/0.05以下
Ti チタニウム/0.03以下
Zn 亜鉛/0.05以下
AL アルミ/99.50以上
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など材質アルミ幅(mm)150長さ(mm)201~300厚さ(mm)1タイプパンチングメタル厚さ公差(mm)±0.08調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
注意
※切断面・穴位置は指定できません。
※片面、白シール貼り
※長さ:1000m/mのみ両端淵付き(淵=片側10~15m/m程度)
※本製品はP5mm(孔と孔のそれぞれ中心の間の長さ)となります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40331776
2022-11-08
用途: 望遠鏡自動追尾装置の基盤カバー
製造業

0.5厚は、バイスに加え手でも曲がる。
箱にしてしまえば強度もかなり出るので工作しやすい

対象商品 : 40331864
2021-03-29
用途: 軽くていいです
株式会社ドッドウエルビー・エム・エス

ギターアンプの裏パネルが鉄製で重かったのでこちらに交換しました。長さをmm単位で指定できるのがいいですね。白の保護テープはいらないかな。

対象商品 : 40331776
2020-02-24
用途: 小型タイミングベルトのカバーに使用
松山技研工業

前回、0.5ミリを購入したが少し薄く変形しやすく、この0.8ミリに変えて正解でした。
カッターナイフでサイズに切り取り使いましたが、使いやすく次回も使用予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 40332092
2019-09-01
用途: 窓のガラスの代わりに空気抜きとして
葛籠屋工房建設業・工事業

1.6ミリ厚を購入したが、思った通りしっかりしていて満足です。曲線カットは、ジグソーやレシプロソーの金属刃で簡単にカットできるので便利です。

対象商品 : 40332092
2018-07-28
用途: マフラーの消音、軽量化に
自動車・二輪車・自転車関連業

テスト的にで使うため購入しました。サイズ的にちょうど2本分なので割安になりました。
完成まで楽しみです。

対象商品 : 40331952
2018-05-08
用途: 縁側下の通風用の金網の腐食による交換用
齋藤企画

t1ミリを検討したが、加工のしやすさからt0.8ミリを発注。
金切りバサミで加工出来、短時間で施工完了。
施主様も大変喜んでもらえました。

対象商品 : 40332101
2017-01-21
用途: お灸するときに パンチメタル上で点火する その箱作成に使います
その他業種

軽く加工しやすいので、アルミ材を使用しました。
使用に際しアルミの片面にフィルムが張ってあるが、これは不要です。
フィルムのない物も 商品に加えてほしい。

対象商品 : 40331882
2016-06-18
用途: 真空管アンプの真空管保護カバー
製造業

指定の大きさに切っていただいたので、後は両端を折り曲げるだけでした。
アンプにカッコ良くピッタリフィットしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする