曜日別特売
311-368 QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業 40331979

QIケーブルシングルピンソケット10色セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード40331979品番311-368
参考基準価格(税別)¥315販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。

セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: DIY PLCケーブル 作製に使用
教育・研究機関

1 x MIL-10 を 10 x QI-1 に変換する、DIY PLC ケーブル 作製に使用してます。
最近、当日出荷 になって、とても満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする