曜日別特売
311-369 QIケーブルシングルピンプラグ10色セット 共立電子産業 40331988

QIケーブルシングルピンプラグ10色セット

(2件のレビュー)
内容量1パック(10本)注文コード40331988品番311-369
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥315販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。

セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54ケーブル長(mm)150ケーブル種類1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: DIY PLCケーブル 作製に使用
教育・研究機関

1 x MIL-10 を 10 x QI-1 に変換する、DIY PLC ケーブル 作製に使用してます。
最近、当日出荷 になって、とても満足。

対象商品 : 40331988
2021-09-23
用途: 測定用ケーブルに使用
建設業・工事業

片端にICクリップをハンダ付け、Analog Discovery2の測定用ケーブルに使用
とても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする