曜日別特売
GB-2-0.2 溶断調整器用圧力計 ヤマト産業 40332094

溶断調整器用圧力計

商品レビューを投稿する
内容量1個種類黒カバー、圧力指示付注文コード40332094品番GB-2-0.2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質(ブルドン管)銅、銅合金種類黒カバー、圧力指示付形状ATΦ60接続形状NPT1/4最大目盛0.2MPaJIS規格1.6級準拠品適合圧力調整器:溶断用(YR-70、71)、溶断用(SSBU)、溶断用(QJ)ガスの種類アセチレン
注意
※事故防止の観点から高圧部部品の販売ができなくなりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする