ユタカ(Crown)
流量計付一段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
使用ガス
水素
酸素
水素
ヘリウム
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40333914
品番
FR-Ⅰ
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
使用ガス
水素
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
IN0.15
流量(L/min)
30
高圧圧力計(MPa)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(左)袋ナット