曜日別特売
- 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15 ノーブランド 40333921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(mm)150
長さ(mm)201~300
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード40333921品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。
物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。
孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。
光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。
強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。

成分
Si ケイ素/0.25以下
Fe 鉄/0.4以下
Cu 銅/0.05以下
Mg マグネシウム/0.05以下
Mn マンガン/0.05以下
Ti チタニウム/0.03以下
Zn 亜鉛/0.05以下
AL アルミ/99.50以上
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など材質アルミ幅(mm)150長さ(mm)201~300厚さ(mm)1タイプパンチングメタル厚さ公差(mm)±0.08調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
注意
※切断面・穴位置は指定できません。
※片面、白シール貼り
※長さ:1000m/mのみ両端淵付き(淵=片側10~15m/m程度)
※本製品はP15mm(孔と孔のそれぞれ中心の間の長さ)となります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40334357
2019-07-16
用途: 自動車の内装
その他業種

商品について特に不満はありません。
梱包も丁寧で曲がりなく配送されてきます。
1.5mm厚なので扱い方によっては変形しそうですが、そこそこの剛性があり加工もしやすいです。
強いて言うなら、長さ方向だけでなく幅方向もサイズ指定できると良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 40334061
2019-07-18
用途: エアコン室外機の下を囲い鳩よけに
フォルムウイング上賀茂管理組合

材質は綺麗で簡単に手で曲げる事が出来、綺麗に収まりました

対象商品 : 40334551
2014-07-16
用途: 冶具の製作
個人のお客様

通常なら加工品+残材(定尺)を引きとらないといけないが、柄に制限はあるものの必要なだけ(切り売りは割高ではあるものの)の材用が入手できトータル的に見れば安く上がりました。非常に便利だがもう少し柄(パターン)のバリエーションがあればより使い勝手の良いものになると思います。
 今後に、期待・・・

1が参考にしています
対象商品 : 40334147
2013-09-18
用途: 吸気口カバー
有限会社マルヤス住設機器電気・ガス・熱供給・水道業

パンチングの大きさがちょうどいい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする