ユタカ(Crown)
ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
使用ガス
水素
アルゴン
窒素
酸素
水素
ヘリウム
IN継手種類
W22(左)袋ナット
W22(右)袋ナット
W22(左)袋ナット
W21(左)袋ナット
使用圧力(MPa)
IN0.15
IN0.15
IN0.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334185
品番
FR-ⅠS-P
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
使用ガス
水素
使用圧力(MPa)
IN0.15
流量(L/min)
30
IN継手種類
W22(左)袋ナット
材質
C3604BD
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手