FR-ⅠS-P ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40334203

ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
使用ガスアルゴン
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用圧力(MPa)IN0.2
内容量1台注文コード40334203品番FR-ⅠS-P
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
使用ガスアルゴン使用圧力(MPa)IN0.2流量(L/min)25IN継手種類W22(右)袋ナット材質C3604BD高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする