ユタカ(Crown)
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
使用ガス
窒素
アルゴン
窒素
酸素
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334307
品番
FR-ⅡS-P
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
使用ガス
窒素
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
25
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット