ユタカ(Crown)
ニ段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
IN継手種類
W22(右)袋ナット
W22(右)袋ナット
W21(左)袋ナット
使用圧力(MPa)
0.25
0.15
0.2
0.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334404
品番
FR-ⅡO
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.25
流量(L/min)
25
高圧圧力計(MPa)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット