ユタカ(Crown)
中流量用流量計付ニ段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
使用ガス
酸素
アルゴン
窒素
酸素
使用圧力(MPa)
OUT0.3
OUT0.3
OUT0.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334526
品番
FR-ⅡL
参考基準価格(税別)
¥95,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
使用ガス
酸素
使用圧力(MPa)
OUT0.3
流量(L/min)
50
材質
C3771BE
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット