ユタカ(Crown)
中流量用二段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
低圧圧力計(MPa)
1
0.3
0.6
1
IN継手種類
W22(右)袋ナット
W22(右)袋ナット
W22(左)袋ナット
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334587
品番
FR-ⅢL
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3771BE
使用圧力(MPa)
0.6
流量(L/min)
100
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット