曜日別特売
NR-ⅠHM 大流量用一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40334779

大流量用一段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
低圧圧力計(MPa)1
IN継手種類W22(右)袋ナット
内容量1台注文コード40334779品番NR-ⅠHM
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BE使用圧力(MPa)0.6流量(L/min)500高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/2IN継手種類W22(右)袋ナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする