ユタカ(Crown)
中流量配管用流量計付圧力調整器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
使用ガス
アルゴン
アルゴン
窒素
酸素
使用圧力(MPa)
OUT0.5
OUT0.3
OUT0.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334833
品番
FR-ⅠH-P
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使用ガス
アルゴン
使用圧力(MPa)
OUT0.5
流量(L/min)
100
材質
C3771BE
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット