FR-ⅠH-P 中流量配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown) 40334849

中流量配管用流量計付圧力調整器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
使用ガス窒素
使用圧力(MPa)OUT0.5
内容量1台注文コード40334849品番FR-ⅠH-P
参考基準価格(税別)¥80,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
使用ガス窒素使用圧力(MPa)OUT0.5流量(L/min)100材質C3771BE低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする