ユタカ(Crown)
中流量配管用圧力調整器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
低圧圧力計(MPa)
1
0.6
1
IN継手種類
3/8SUSパイプ継手
Rc3/8
3/8SUSパイプ継手
使用圧力(MPa)
0.6
0.4
0.6
OUT継手種類
3/8SUSパイプ継手
Rc3/8
3/8SUSパイプ継手
Φ8.5ホース継手
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334894
品番
FR-ⅠH-OP
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3771BE
使用圧力(MPa)
0.6
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
3/8SUSパイプ継手
IN継手種類
3/8SUSパイプ継手