ユタカ(Crown)
高圧調整型圧力調整器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
低圧圧力計(MPa)
40
40
25
IN継手種類
W22(右)袋ナット
W22(右)袋ナット
Rc1/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334964
品番
HBH1-4-8A5A-2RF4TF-V
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
max20
高圧圧力計(MPa)
40
低圧圧力計(MPa)
40
流量
ボンベ取付
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22(右)袋ナット