ユタカ(Crown)
ステンレス製高圧調整型圧力調整器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
低圧圧力計(MPa)
40
25
40
IN継手種類
Rc1/4
W22(右)袋ナット
Rc1/4
使用圧力(MPa)
max20
max20
max16
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40335025
品番
HSH1-4-8A8A-4TF4TF-Z
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
SUS316
使用圧力(MPa)
max20
高圧圧力計(MPa)
40
低圧圧力計(MPa)
40
流量
配管取付仕様
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4