ユタカ(Crown)
大流量配管用圧力調整器
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
低圧圧力計(MPa)
0.6
0.6
1
IN継手種類
25AF
Rc3/4
25AF
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40335104
品番
FR-ⅠLL
参考基準価格(税別)
¥610,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BE
使用圧力(MPa)
0.4
流量(L/min)
max1500
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
25AF
IN継手種類
25AF