ユタカ(Crown)
低圧調整型圧力調整器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
低圧圧力計(MPa)
0.3
0.06
0.1
0.3
IN継手種類
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40335253
品番
NR-ⅠL
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.2
流量(L/min)
50
低圧圧力計(MPa)
0.3
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4