曜日別特売
FCR-2507-AC220V 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 40335436

炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用圧力(MPa)0.4
流量(L/min)25
内容量1台注文コード40335436品番FCR-2507-AC220V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
使用ガス二酸化炭素材質C3771BE使用圧力(MPa)0.4流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40335436FCR-2507-AC220V72932765FCR25-4-5AB6-2RFH85-V-200VFCR-2507-AC220V 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 72932765炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする