ユタカ(Crown)
小流量用圧力調整器取付型流量計
(1件のレビュー)
使用ガス
アルゴン
アルゴン
窒素
二酸化炭素
水素
ヘリウム
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40335978
品番
NF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用ガス
アルゴン
材質
C3771BE
使用圧力(MPa)
IN0.15
流量(L/min)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
G1/4