NF 小流量用圧力調整器取付型流量計 ユタカ(Crown) 40336005

小流量用圧力調整器取付型流量計

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
使用ガス水素
内容量1台注文コード40336005品番NF
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
使用ガス水素材質C3771BE使用圧力(MPa)IN0.15流量(L/min)30OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40335978
2021-05-05
用途: 小型アルゴンガスに使用
有限会社三金鐵工

携帯用ボンベが移動中に流量計が破損しました。
ガスの流量が分かればいいのでこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする