ユタカ(Crown)
中流量用配管取付型流量計
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
使用ガス
二酸化炭素
アルゴン
窒素
二酸化炭素
使用圧力(MPa)
OUT0.3
OUT0.3
OUT0.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336233
品番
LF-B
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
使用ガス
二酸化炭素
使用圧力(MPa)
OUT0.3
流量(L/min)
50
材質
C3771BE
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット