TF-30-P 比較流量計 副基準器 最大流量30L/min仕様 ユタカ(Crown) 40336459

比較流量計 副基準器 最大流量30L/min仕様

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード40336459品番TF-30-P
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
材質3604BD流量(L/min)30OUT継手種類大気放出IN継手種類Φ8.5ホース継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする