ユタカ(Crown)
小流量用計装パネル埋込取付型流量計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
使用ガス
窒素
アルゴン
窒素
二酸化炭素
酸素
MAG溶接 混合
使用圧力(MPa)
OUT0.2
OUT0.2
OUT0.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336538
品番
PF-4
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
使用ガス
窒素
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
25
材質
C3604BD
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4