PF-4 小流量用計装パネル埋込取付型流量計 ユタカ(Crown) 40336547

小流量用計装パネル埋込取付型流量計

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
使用ガス二酸化炭素
使用圧力(MPa)OUT0.2
内容量1台注文コード40336547品番PF-4
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
使用ガス二酸化炭素使用圧力(MPa)OUT0.2流量(L/min)25材質C3604BDOUT継手種類Rc1/4IN継手種類Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする