ユタカ(Crown)
中流量用計装パネル埋込取付型流量計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
使用ガス
窒素
アルゴン
窒素
酸素
IN継手種類
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336653
品番
PF-7
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
使用ガス
窒素
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
100
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4
材質
C3604BD