曜日別特売
BT40-FMH32A-96-90 フェイスミルアーバ NTツール 40337843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク寸法BT40インロー径(mm)32フランジ径(Φmm)96注文コード40337843品番BT40-FMH32A-96-90
参考基準価格(税別)¥42,280販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。

シャンク寸法BT40締付ボルトM16フランジ径(Φmm)96インロー径(mm)32突き出し長さ(mm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする