曜日別特売
HSK100A-PHC20H-105-H ハイドロチャックオメガ NTツール 40340013

ハイドロチャックオメガ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク寸法HSK100A
内径(Φmm)20
突き出し長さ(mm)105
内容量1個注文コード40340013品番HSK100A-PHC20H-105-H
参考基準価格(税別)¥72,140販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

荒加工の高効率化に最適な高剛性ハイドロチャック

シャンク寸法HSK100A内径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])12500(最大)突き出し長さ(mm)105
注意
刃物シャンク部がh7公差範囲内の刃物を使用してください。新規に刃物を製作される場合は、h6公差または0-0.01公差で製作されることをお勧めします。PHC20H、PHC32Hにはスリップ防止ピン付コレット装着用の穴が開いています。許容回転数は機械主軸の剛性および刃具バランスに大きく影響されます。ご使用の際は低い回転数から徐々に上げ、適正な回転数でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする