A-5042-24 AQUA DROPs 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 40347817

 

A-5042-24 AQUA DROPs 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 40347817
A-5042-24 AQUA DROPs 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 40347817
A-5042-24 AQUA DROPs 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 40347817

AQUA DROPs 名刺帳<ポケット交換タイプ>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
収納枚数300カード
24黒
内容量1冊注文コード40347817品番A-5042-24
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

360°回転するので折り返して使える名刺帳。スリムなとじ具で引出しの中もスッキリ・スムーズな省スペース設計。

サイズA424黒収納枚数300カード材質表紙・ポケット/ポリプロピレン(表紙生地厚1.0mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレンタイプタテ型(S型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×227×311穴数30アズワン品番64-7665-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする