曜日別特売
A-7334-0 机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付> リヒトラブ 40347869

 

A-7334-0 机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付> リヒトラブ 40347869
A-7334-0 机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付> リヒトラブ 40347869
A-7334-0 机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付> リヒトラブ 40347869

机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
0白
内容量1台注文コード40347869品番A-7334-0
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高速のデータ転送に対応したUSB3.0規格のハブ付き。

0白総耐荷重(kg)15仕様組立式(工具付き プラスドライバーは付属していません。)材質本体:スチール、USBハブ:ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)590×254×80有効内寸(mm)560×250×67(ハブの下は47)耐荷重(kg)15包装包装単位:1:5台アズワン品番64-7665-39
注意
※パソコンからの給電にのみ対応。

商品説明動画

机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする