リヒトラブ
机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
24黒
0白
24黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40347878
品番
A-7334-24
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高速のデータ転送に対応したUSB3.0規格のハブ付き。
色
24黒
総耐荷重(kg)
15
仕様
組立式(工具付き プラスドライバーは付属していません。)
材質
本体/スチール、USBハブ/ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
590×254×80
有効内寸(mm)
560×250×67(ハブの下は47)
耐荷重(kg)
15
アズワン品番
64-7665-38
注意
※パソコンからの給電にのみ対応。
商品説明動画
机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付>
参考になった