リヒトラブ
Bloomin トレーペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
0リリーホワイト
10ラベンダー
11ネイビーブルー
19ミントグリーン
3ポピーレッド
5レモンイエロー
収納本数(本)
約7
約7
約12
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40347966
品番
A-7730-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
ペントレーのように使えるペンケース。収容物がスグに取り出せる!
色
0リリーホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
233×38×47
収納本数(本)
約7
材質
本体/シリコーンゴム
開閉
ファスナー
商品説明動画
Bloomin トレーペンケース
参考になった