曜日別特売
N-1673-26 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 40348937

 

N-1673-26 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 40348937
N-1673-26 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 40348937
N-1673-26 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 40348937

hirakuno ツイストノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
26シルバー
内容量1冊注文コード40348937品番N-1673-26
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

メモやグラフ・イラスト・アイデアなど、どんな『かく』にも合う方眼ノート。厚みのある表紙で立ったままでも筆記しやすい。

サイズA526シルバー穴数24材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙タイプタテ型(S型)リーフ枚数50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×159×210

商品説明動画

hirakuno ツイストノート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする