部品 深角穴のみ BS30SA

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番34A
34A
3
5
6
7
10
12
13
19
22
31
32A
35
36
37
38
42
44
46
49A
50
55
56
70
75A
77
78
79
80
81
82
84
89
90
93
94
95
99
101
105
106A
107
108
110
111
112
113
114
115
116
117
118
120
122
123
126
128
129
130
131
132
133
136
137
141
145
146
501
503
504
505
601B
605
606
613A
614
615
616
617
619
620
622
623
624
625
626
627
628
630
631
632
633
634
635
637
618
30
11
127
内容量1個注文コード40354984品番312060
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
部品名称ロックレバー組(1含む)形状図番34A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40355989
2021-05-14
用途: sk11の角のみ8mmを使用するため
自動車・二輪車・自転車関連業

DIY利用で社外品のsk11角のみ8mmを取付けるために購入。sk11の角のみはキリのシャフト直径φ5.8mm。シャフトは長すぎたのでサンダーで切り落として調整。このアダプターのおかげで全く問題なく使えています。一本1,000円ほどの社外角のみ刃を取付ける場合は必須アイテム。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 40355648
2020-11-06
用途: 建築
卸売・小売業

純正の良い商品でした。モノタロウは取扱商品の幅が広くて頼りになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする