1217 アルミ平板APB 光モール 40355603

 

1217 アルミ平板APB 光モール 40355603
1217 アルミ平板APB 光モール 40355603
1217 アルミ平板APB 光モール 40355603

アルミ平板APB

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)10
内容量1枚注文コード40355603品番1217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理ブロンズ仕上げ幅(mm)10長さ(mm)1000厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40355621
2022-05-11
用途: ちょっとした自動車部品の取り付けに使用
農・林・水産業

ブラウン色のアルマイトカラーで、サッシのような質感です。これくらいの厚さならカットや穴開け等、加工も容易に出来ました。軽量で切除部のバリ取りをしてやればよりきれいに仕上がります。尚、別便送料になりますので、その点だけ注意が必要です。

対象商品 : 40355612
2020-10-09
用途: 自転車の荷台の補強に
まつたその他業種

少量しか必要ないので買いやすい。加工しやすく軽く自転車に使うには適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする