曜日別特売
1213 アルミブロンズアングルALB 光モール 40355917

 

1213 アルミブロンズアングルALB 光モール 40355917
1213 アルミブロンズアングルALB 光モール 40355917
1213 アルミブロンズアングルALB 光モール 40355917

アルミブロンズアングルALB

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)30×30
内容量1本注文コード40355917品番1213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
変色やサビが少ないため、屋外の外隅や看板の縁周りなどの保護に使用されています。
寸法(縦×横)(mm)30×30長さ(mm)1000厚さ(mm)1.2材質6063アルミブロンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
403559171213403557164061213 アルミアングルAL 光モール 40355716アルミアングルAL光モール1本
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07579548
2019-11-25
用途: 防音マットを扉に取り付ける際のずれ落ち止め
製造業

アルミなので切断も楽に出来、軽いので両面テープでの固定も楽に出来ました。
マットの厚さにも丁度良く色も扉に合っていて目立たないので良かったです。

対象商品 : 07579584
2019-06-13
用途: アルミ額縁制作

この長さで地域運賃がかからないのが、なによりうれしい。5本まとめて購入したので、重ね合わせて段ボールに巻いて配送されてきたのでよかったが、1本だけだとちゃんと梱包しなければ曲がるかもしれない。ブロンズ色が端から端まできれいに着色してあり、ムラ等もなくてよかった。製品シールが端の方に貼られていたが、跡形なく、きれいに剥がせるシールだったので何の問題もなかった。

対象商品 : 07579514
2018-11-09
用途: フローリングリフォーム
サービス業

フロア材の見切りに十分使える。最寄りのHCで買うよりずっと安い。
別便で、しかも過剰に梱包されて届いたのでもったいない気もしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする