1261 アルミステンカラーアングルALST 光モール 40355953

 

1261 アルミステンカラーアングルALST 光モール 40355953
1261 アルミステンカラーアングルALST 光モール 40355953
1261 アルミステンカラーアングルALST 光モール 40355953

アルミステンカラーアングルALST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)12×12
内容量1本注文コード40355953品番1261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
変色やサビが少ないため、屋外の外隅や看板の縁周りなどの保護に使用されています。
寸法(縦×横)(mm)12×12長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質6063アルミステンカラー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
403559531261403556734021261 アルミアングルAL 光モール 40355673アルミアングルAL光モール1本
359
税込395
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする