571 アルミ角棒 光モール 40356312 571 アルミ角棒 光モール 40356312 571 アルミ角棒 光モール 40356312

アルミ角棒

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40356312 品番 571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

寸法(縦×横)(mm)8×8 長さ(mm)1000 用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40356321
2023-10-26
用途:
自作
製造業

釣り竿を立てるモノを自作するために購入。強度もあり、ホームセンター等では在庫がなくモノタロウでじっくり選定出来ました。

対象商品:
40356321
2022-03-26
用途:
脚に使用

サイズが豊富でありがたい。
夜 家で注文して届くのを待つだけ 楽だね。

1人が参考にしています
対象商品:
40356303
2022-01-27
用途:
菓子製造です。クッキーを作る時
アトリエ コンタンテ 様 (その他業種)

5mm.10mmは何処にでもあります。6mm.8mmは探す事が難しので、巡り合った時は嬉しかったです!

1人が参考にしています
対象商品:
40356312
2021-01-20
用途:
設備の改修
教育・研究機関

ホームセンターなどでは入手が難しいので、短納期、低コストで入手できるのでとても助かる

対象商品:
40356312
2019-11-06
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのチェーンラインなど、まっすぐの線が必要だけど、スペースが限られるところで使っています。さすがに定規のような正確さはないですが、狭いところでの目安に活躍しています。

対象商品:
40356303
2019-05-21
用途:
天板と底板をしっかりと受けるため
早稲田大学 様 (教育・研究機関)

いままで、この用途としてパイプを使用していたが、パイプでなくて、(穴があいていない)本品も十分使えることがわかった。とても便利だ。アルミなので、ネジ止め用の穴もあけやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
40356321
2019-02-28
用途:
自動車部品のワンオフ製作。
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは、このサイズは売っていないので助かります。
材質も良いと思います!

対象商品:
40356303
2019-02-21
用途:
ターゲット製作

大変満足しています、又お願いするとおもいます。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする