1424 アルミ丸パイプ 光モール 40356425

アルミ丸パイプ

(104件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)
外径(Φmm)0.6
0.6
0.8
1
1.2
1.4
6
7
8
9
10
15
19
13
16
2.1
3
4
5
12
25
32
厚さ(mm)0.2
長さ(mm)300
内容量1組(2本)注文コード40356425品番1424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。外径(Φmm)0.6長さ(mm)300厚さ(mm)0.2材質1050アルミ生地表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07580257
2026-01-24
用途: 模型
ピデスアート製造業

プラモデルの部品作りに何種類か購入しました。
カットもし易くお気に入りです。

対象商品 : 40356346
2026-01-14
用途: 衣裳製作
その他業種

5mmのプラスチックボーンを繋ぎ止めるために購入しました。
少しゆとりが欲しかったのでちょうどよかったです

2025-07-27
用途: ホビー工作
製造業

子供の工作で土台に支柱として購入しました。アルミなので切断も簡単で軽くて使いやすかったです。厚みもあるのでへたることなく加工できました。

対象商品 : 40356407
2025-07-20
用途: 井戸水の接続
太陽工業株式会社製造業

とても良かった。曲がりなど一切なく、理想通りのパイプでした。

2024-09-29
用途: フレキシブルソーラーの設置に

フレキシブルパネルをベランダに設置するための骨組みのパーツとして
使用しました。厚みが選択ができればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07580467
2023-12-23
用途: 砂浜用カーゴ

砂浜用カーゴ作りのメインフレームに使用しました、
適当に硬さが有り使い易いパイプでした。.

対象商品 : 07580485
2023-12-19
用途: カメラ、LED照明の取付に使用
クラフトエンジ株式会社

全体にアルミのパイプでも結構しっかりしていてかなりの重量物を取付ても安定していた。

3が参考にしています
対象商品 : 15443035
2023-06-29
用途: フェンス支柱の補強修理
ひなたPG電気・ガス・熱供給・水道業

フェンス支柱の腐食部分の補修に使用。コンクリートブロックに20mmの穴を空け、本パイプ(19mm径)を67cmの長さに切って差し込み、コンクリートボンドで固定しました。強度も十分でしっかり補強できました。2mの本品で補強支柱が3本取れ、コスパも最高です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする