曜日別特売
535 アルミ丸棒 光モール 40356504

 

535 アルミ丸棒 光モール 40356504
535 アルミ丸棒 光モール 40356504
535 アルミ丸棒 光モール 40356504

アルミ丸棒

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)5
材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上げ
内容量1本注文コード40356504品番535
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途建材など幅広い用途に使用されています。外径(Φmm)5長さ(mm)1000材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上げアズワン品番64-8378-66RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40356513
2026-02-23
用途: クルマのバッテリー固定棒
製造業

サーキット車両の軽量化の為、バッテリーの固定棒をアルミにて製作。タップを切って使用しました。軽量化になりました。、

2025-08-14
用途: 治具作成
教育・研究機関

万能な丸棒です。長さをオーダーメイドできるものより安価であったため購入しました。曲がっている等は見られず、十分満足しています。

対象商品 : 40356513
2023-02-02
用途: 趣味で使っています。
セイワ株式会社製造業

いつも注文してすぐに発送して頂けるので、安心して注文できます。

対象商品 : 40356547
2022-08-08
用途: 旋盤加工による小物パーツの自作

梱包もきちんとしていて、本体の傷も少なく良い品物でした。

対象商品 : 40356556
2021-09-14
用途: 家庭菜園用の小型フレームの接続用金具が錆で使えなくなり、補修するために購入しました。
農・林・水産業

もともとの接続金具は、鉄製パイプのため錆て折れてしまいました。
同じ鉄パイプでは繰り返すため、アルミの同寸法の物として購入しました。良好です。

対象商品 : 40356513
2021-06-03
用途: シフトロッド製作
建設業・工事業

長さが1000mmあるので助かります
アルミ製なので横方向に力がかからなければシフトロッドとしての強度は十分です

対象商品 : 40356504
2021-07-03
用途: 模型水車の車軸
サービス業

ベアリングの内径とこの丸棒の外径はすっきりと収まった。

対象商品 : 40356522
2021-03-02
用途: 部品製作

表面がアルマイト処理されているのでキレイで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
300mm長さにカットしてくれますか?300mm長さを50本注文すると何日くらいで入手できますか?
回答:
カットするサービスは弊社ではおこなっておりません。申し訳ございませんが、ご了承の程宜しくお願い致します。
1が参考にしています
2012-07-02

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする