曜日別特売
1207 ステンレス丸パイプ 光モール 40356653

ステンレス丸パイプ

(77件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)9.5
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
内容量1本注文コード40356653品番1207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。外径(Φmm)9.5長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5材質SUS304外径公差(mm)±0.1アズワン品番64-8332-71RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40356644
2025-08-09
用途: ボルトを通すため
サービス業

パイプがある事でボルトによる摩擦がなくなるのでなくてはならない存在です

2025-12-11
用途: シリンジの先端
金融・保険業

プラパイプに入って送られてきました。商品が曲がったりしていなかったのでとても助かりました。

2025-08-04
用途: 工作

必要なのは少しだけでしたが、このサイズが一番短かった。品物は良く満足しています。短い長さもあればいいと思いやや満足とつけました。すみません。

1が参考にしています
対象商品 : 40356592
2024-02-03
用途: シャフト径の変更

非常に細いパイプなのに、ピッタリ寸法合いました。すごい!

対象商品 : 40356601
2023-06-23
用途: ラジコン飛行機に使用
製造業

小径のステンレスパイプを捜し希望のサイズがあり目的を達成出来た!

1が参考にしています
対象商品 : 40356617
2022-09-02
用途: 魚のエア抜き

釣った魚のエア抜きに使っています。
1本で2本のエア抜きが作れ経済的です。

2が参考にしています
対象商品 : 40356574
2023-02-02
用途: 装置への組み込み部本用
教育・研究機関

品物としては、品質などに一切の問題はありません。梱包形状も丁寧にプラスチックパイプの中に入っていて、曲がって届くなどという事が無いような気配りをしていただいていました。なお、今現在は我々の技術力が足らずに切断に苦労しており、なかなか利用しきれていません。

1が参考にしています
対象商品 : 40356574
2022-12-04
用途: 工作用
コスモソリューションサービス業

細いステンレスパイプが必要なため購入しました。仕上げも良く満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする