615 真鍮丸棒 光モール 40356775

真鍮丸棒

(41件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード40356775品番615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。外径(Φmm)5長さ(mm)1000材質C-3604B

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: バイク整備作業
製造業

旧車の整備にあたり、部品が絶版になり無い物は自作するしかありません。材料の本品も入手出来て助かりました。

対象商品 : 40356766
2021-11-30
用途: 木工のおもちゃ
その他業種

いつも丁寧すぎるぐらいの包装で配送されます。商品は、精度もよく非常に良いです。

対象商品 : 40356741
2021-06-29
用途: 趣味の材料
運輸・通信業

近くのホームセンターでは何故か480円に値上がりしてしまったのでこちらで購入しました。
かなり安くてよかった。
ある程度本数をまとめて購入しないと別途送料がかかるので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 40356766
2021-06-04
用途: 自作工具
飲食業

自作工具の軸として使用。
真鍮なので、はんだ付けやろう付けも簡単。適度な硬さがあるので加工もしやすい。

対象商品 : 40356757
2021-03-30
用途: 工作
その他業種

工作の軸としてはこの材料を使用しています。3mmですが、強靭です。

1が参考にしています
対象商品 : 40356775
2022-01-24
用途: DIY
製造業

仕事でも使用しているので安心でした。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 40356784
2020-10-29
用途: ホットカッターの刃として使用
その他業種

ホットカッターの刃のいいのが見つからず、自ら作るのに購入。
加工し、ある程度思っていた成果が出て、今も使ってます。

対象商品 : 40356741
2020-07-15
用途: ヒンジ製作
消費生活研究所教育・研究機関

穴が均一で使いやすいです。
品質がいいので、半田付けもすんなりうまくいきます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする