231 チョコアングル 光モール 40356951

 

231 チョコアングル 光モール 40356951
231 チョコアングル 光モール 40356951
231 チョコアングル 光モール 40356951

チョコアングル

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
寸法(mm)10.5×10.5
内容量1本注文コード40356951品番231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコ厚さ(mm)1長さ(mm)1000寸法(mm)10.5×10.5呼び寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 遊技機の加工
卸売・小売業

チョコアングルを随時使用しています。素材が扱いやすく、加工も簡単です。

2025-06-03
用途: ラジコンコース設営
RCサーキットDr.ドクター

使いやすかった硬さもちょうどいい固定しやすい
強度も十分ある

1が参考にしています
対象商品 : 40356967
2024-03-01
用途: 角の補強
飲食業

木部の角の補強。
角が削れて見栄えが悪いので、アングルを両面テープで張り付けて補強。
見た目が良くなったし、張り替えも可能なので、手軽な補修としては良い。

対象商品 : 07578613
2024-04-10
用途: 出隅各所補修用
株式会社守家工務店建設業・工事業

L=1,820の長物を取り扱っているところが他のECサイトに無く、助かっている

対象商品 : 40356951
2020-10-01
用途: 木工用

安いですが質はとてもよくコストパフォーマンスは上々です。ネットで手に入ることに感動です。

対象商品 : 07578586
2020-07-17
用途: 柱にダイノック張替押さえ
小林畳店建設業・工事業

つなぎ目のところが、少し目立ったが、角が立って良い

1が参考にしています
対象商品 : 40356951
2020-05-19
用途: 傷んだ敷居のエッジ補修に

築30年、掃除機が乗り越える際に削れてささくれてしまった敷居のエッジ。たまに靴下がひっかかりトゲが刺さったりするので、どうしたものかと考えていました。
木工パテを接着剤代わりに当商品を貼り付けてみたところ、ちょうど柱や敷居と同じ色ということもあり違和感なし。讃岐うどんのようにエッジが立ちすぎているのと、わずかに段差が高くなったことに目を瞑れば、10年は修繕しなくて済みそうです。木工パテでしっかり付いていますが、外れるようなことがあっても細クギを数箇所打てば大丈夫でしょう。
建材メーカーからは、引戸の溝に合わせた修繕用カバーも出ているようですが、こちらの方が圧倒的にコストは安く済みます。あくまでもエッジだけを覆うので、踏んづけると違和感がありますが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 40356976
2020-01-21
用途: 部屋の壁のコーナーに取り付け
サービス業

部屋の壁のコーナーの痛みや汚れが激しかったので、本商品を両面テープで貼り付けました。
見栄えも良くなり満足しています。
サイズを合わせるためにカットをしましたが、普通のハサミではなかなか切れ難かったので、それなりの工具が必要かと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする